Kangasteippi 48X50

Tuote nro.: 083603 48X50
(0,28 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä duct tape 74662
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali PE-kalvo
    Kankaan tiheys 27 mesh
    Liimamassa Synteettinen kumi
    Liimausvoima teräksessä 0,44 N/mm
    Venymiskyky 19 %
    Vetolujuus 3 N/mm
    Erityisominaisuus mukautuva; käsinkatkaistava; vettä hylkivä
    Käyttö Tiivistys; Niputus; Kiinnitys; Pakkaaminen; Liimaus; Kiinnittäminen
    lämmönkestävyys enintään 60 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
    Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
    Väri musta
    Pituus 50 m
    Leveys 38 mm
    Paksuus 0,215 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083603 48X50
    EAN / GTIN 4063565117893

    Kuvaus

    Malli:

    tesa® 74662 duct tape -teippi kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Sen on vesitiivis, taipuisa ja joustava. Soveltuu ihanteellisesti putkien ja putkistojen tiivistämiseen sekä rapatuille ja muuratuille pinnoille. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa.

    Ohje:

    tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
    Uusi mitta: kangasteipit tesa 74662 ovat 2 mm leveämpiä (50×50)!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin