Monikäyttövaseliinipatruuna Vakiorasvapuristimet, 400 g, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 083590 UNI
(16,53 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 004 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Sisältö 400 g
53 mm
Pituus 235 mm
Lämpötila-alue −30 °C - 120 °C
Kuvaus standardin DIN 51502 mukaan K2K-30
Tuotetyyppi Patruuna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Valmistajan numero 31 000 18

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen litiumrasva kuula-, rulla- ja liukulaakereille.

Sopii:

Rasvapuristimet nro 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin