Panssariletku, jossa 4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale 1/8

Tuote nro.: 083586 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
357 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus yhteensä 300 mm
Kiinnityskierre 1/8
Letkun ⌀ 16 mm
Letkun halkaisupaine 1 650 bar
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Valmistajan numero 32 540 18

Kuvaus

Sopii:

Rasvapuristimet nro 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.