Yhden käden puristin TG 500 S, suutinputki, 400 g

Tuote nro.: 083579
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 400 g
Työpaine 300 bar
Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083579
EAN / GTIN 4016553210120
Valmistajan numero 030212

Kuvaus

Malli:

Yhden käden puristinsarja TG500-S 400 g:n patruunoille ja irtorasvalle (tilavuus 500 cm3), täyttö- ja ilmastusnippa. 2 liitäntää R 1/8 tuumaa vaakasuoraan ja pystysuoraan käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin