Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkukäyttöinen rasvaprässi 400 baaria S-LSP

Tuote nro.: 083577 S-LSP

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä S-LSP
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 1,5 Ah
akun jännite 18 V
Täyttömäärä irrallaan 500 cm3
Letkuliitäntäkierre 1/8 tuumaa
sopii patruunako’oille 400 g - 500 g
Yhteensopiva patruuna 083590 – 083593
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083577 S-LSP
EAN / GTIN 4016553428013
Valmistajan numero 34 280 13

Kuvaus

Malli:

Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 saakka.
Sopii lisäksi 400 g:n Lube-Shuttle- ja 500 g:n kierrettäviin patruunoihin.

Toimituksen sisältö:

Laturi, korkeapainepanssarikumiletku, syöttöputki 400 g:n Lube-Shuttle- ja Pull-Off-patruunoille. Sovitin 500 g:n kierrepatruunoille, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopiva vaihtoakku nro 083569 MAT18.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin