Työntöpuristin suuttimella 60 ml

Tuote nro.: 083557 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältö 60 ml
    Työpaine 250 bar
    Pituus yhteensä 170 mm
    Puristussäiliön ⌀ 30,5 mm
    Suuttimen tyyppi Yleis
    Säiliön materiaali Teräs, sinistetty
    Tuotetyyppi Rasvapuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Valmistajan numero 04032

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukkaasti sinkityt suurpainepuristimet 100 % tiivis.
    Käyttöalue: Pienennettyyn voitelutarpeeseen ajoneuvoissa ja koneissa. Siistiin kuljetukseen työkalupakeissa tai työkaluille tarkoitetussa lokerossa ajoneuvoissa ja koneissa. Syöttöteho: enint. 0,3 cm³/isku. Paine: enint. 250 bar.
    Soveltuu keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin