Suppilovalikoima, Suppiloiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 083542 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suppiloiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine muovi
Osien määrä 6
Tuotetyyppi Suppilo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Valmistajan numero 81552
Valmistaja Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Kuvaus

Malli:

Muovisuppilosarja polyetyleeniä, sopii elintarvikkeille, öljyn- ja haponkestävä, kemikaalinkestävä, bensiinin-, polttoaineen-, kerosiinin- ja lämmitysöljynkestävä. Kestää myös suolavettä, jarrunestettä, etanolia ja glykolia sekä jäähdytysnestettä ja pakkasnestettä. Lämmönkestävyys: -20 °C...80 °C.
Kestävät etanoli- ja isopropanolipohjaisia desinfiointiaineita.

Toimituksen sisältö:

1 suppilo/koko, ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 ja 160 mm. Versio 160 mm, mukana jaloteräksinen siivilä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin