Käytetyn öljyn suppilo 9

Tuote nro.: 083540 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine muovi
Osien määrä 1
Käyttölämpötila-alue −10 °C - 75 °C
kestävyys Öljy; Happo
Kiinnityskierre G 2 a tuuma
Halkaisija 275 mm
Tuotetyyppi Suppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083540 9
EAN / GTIN 4024937815595
Valmistajan numero 81559

Kuvaus

Malli:

Jäteöljyastia keltaisella suojakannella ja integroidulla tynnyrin ilmanpoistolla. Soveltuu hyvin jäteöljyjen ja käytettyjen nesteiden keräämiseen säiliöihin. Sopii 200 litran säiliöihin ja sen tilavuus on enintään 9 litraa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin