Koneiden öljyämiskannu, 2 erilaista poistoputkea 250 ml

Tuote nro.: 083525 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
410 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 250 ml
Säiliön korkeus 140 mm
Pohjan ⌀ 73 mm
Säiliön materiaali teräspelti
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083525 250
EAN / GTIN 4016553302450
Valmistajan numero 33 024 50

Kuvaus

Malli:

Koneöljykannu teräspeltiä, jäykkä ja joustava poistoputki. Lujatekoinen messinkipumppuasema, poistoputki irtiruuvattavissa. Putken pituus 120 mm.