Teräksinen öljykannu, Tilavuus: 500ml

Tuote nro.: 083524 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 500 ml
Putken pituus 155 mm
Säiliön materiaali teräs
Pintakäsittely maalattu
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083524 500
EAN / GTIN 4024937280409
Valmistajan numero 28040

Kuvaus

Malli:

Öljykannu laadukkaalla, valkoiseksi lakatulla terässäiliöllä ja erittäin tukevalla ja tehokkaalla messinkipumpulla. Sekä yksi jäykkä että yksi taipuisa 155 mm pitkä metalliputki soveltuvat molemmat lämmönkestonsa ansiosta ihanteellisesti öljyille ja dieselille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin