Ruostumattomasta teräksestä valmistettu öljykannu 300 ml

Tuote nro.: 083522 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 300 ml
Säiliön korkeus 300 mm
Pohjan ⌀ 85 mm
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Valmistajan numero 33 090 60

Kuvaus

Malli:

Laadukas ruostumattomasta teräksestä valmistettu öljyvoitelulaite ammattikäyttöön kaikkiin huolto- ja kunnossapitotehtäviin, jossa öljytaso on tunnistettavissa. Lujatekoinen niklattu kaksoispumppuasema, jossa on taivutettu, käännettävä imuputki. Öljyäminen mahdollista joka asennossa.