Painesumutin, 2 erilaista suutinta. 2

Tuote nro.: 083515 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
790 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 2 l
Suurin käyttöpaine 3 bar
Tiivistemateriaali Viton
Suihkutuspään materiaali PA
Suihkutussuuttimen materiaali messinki
Tuotetyyppi suihkepullo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Kuvaus

Malli:

Laadukas muovisäiliö. Kätevä, sienen muotoinen kahva paineen kehittämistä varten. Messinkinen sumutussuutin säädettävissä sumusuihkutuksesta pistesuihkutukseen.
 2 suutinta eri pituuksin, sumuttaa joka asennossa, Viton-tiiviste. Lukitusvipu jatkuvaa sumuttamista varten.

Käyttö:

Kestää tavallisia liuotepitoisia nesteitä, hiilivetyjä (jarrunpuhdistusaineita), mineraaliöljyjä ja rasvoja.Ei sovellu syövyttäville nesteille, jotka voivat vioittaa Viton-tiivistettä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin