Painesumutin, Tyyppi: VL1

Tuote nro.: 083512 VL1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
551 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 1,5 l
Suurin käyttöpaine 3 bar
Tiivistemateriaali EPDM
Suihkutuspään materiaali PP
Tuotetyyppi suihkepullo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083512 VL1
EAN / GTIN 4062406129934
Valmistajan numero 083512 VL1

Kuvaus

Malli:

Laadukas muovisäiliö. Kätevä, sienen muotoinen kahva paineen kehittämistä varten. Messinkinen sumutussuutin säädettävissä sumusuihkutuksesta pistesuihkutukseen.
GARANT-painesumutin näkyvällä asteikolla ja tukevalla alustalla. Säiliön ja sumutinpään korkki ovat saman väriset.
Sumutinpään korkin ja astian väri valkoinen.

Käyttö:

Kestää tavallisia emäksisiä nesteitä ja alkoholeja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin