Patruunapuristin 12:1 12

Tuote nro.: 083501 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 428 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin ulospuristuspaine 250 kg
Välityssuhde 12:1
Tuotetyyppi Patruunapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083501 12
EAN / GTIN 4062406566791

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen malli, vahvistettu välitysmekanismi, portaaton syöttö ja patentoitu Dripless-toiminto (estää valumisen paineen purkamisella). 290 ml:n ja 310 ml:n patruunoille (esim. nrot 083482 − 083495).