Liimapuikkosarja, 20 osaa 052423

Tuote nro.: 083388 052423
Aseta hinta 20 kpl (2,20 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 052423
    Muoto kiinteä
    Sulatuslämpötila 190 °C
    Kosketuslujuusaika 60 s - 80 s
    Toimintalujuus vastaa 100 s - 120 s
    Ominaisuudet liuotteeton
    soveltuu materiaalille ABS; puu; Paperi; PC; PE; PMMA; PP
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 30 cm
    Liimapuikon halkaisija 11 mm
    Osien määrä 20
    Paino 600 g
    Säilytyslämpötila 4 °C - 30 °C
    Tuotetyyppi Liima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083388 052423
    EAN / GTIN 4007841052423
    Valmistajan numero 052423

    Kuvaus

    Malli:

    Vähän valuvat liimapuikot ⌀ 11 mm.
    ”Flex”-liimapuikko. Lämpötila 190 °C, isoille pinnoille.

    Sopii:

    Kuumaliimapistooli Glue PRO 300 nro 083386.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin