Liimapuikkosarja, 20 osaa 050092

Tuote nro.: 083388 050092
Aseta hinta 20 kpl (1,29 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 050092
    Muoto kiinteä
    Sulatuslämpötila 190 °C
    Kosketuslujuusaika 15 s
    Toimintalujuus vastaa 60 s - 90 s
    Ominaisuudet liuotteeton
    soveltuu materiaalille ABS; Lasi; puu; Keramiikka; Metalli; Paperi; PC; PE; PMMA; PP
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 30 cm
    Liimapuikon halkaisija 11 mm
    Osien määrä 20
    Paino 600 g
    Säilytyslämpötila 4 °C - 30 °C
    Tuotetyyppi Liima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083388 050092
    EAN / GTIN 4007841050092
    Valmistajan numero 050092

    Kuvaus

    Malli:

    Vähän valuvat liimapuikot ⌀ 11 mm.
    ”Universal”-liimapuikko. Lämpötila 190 °C.

    Sopii:

    Kuumaliimapistooli Glue PRO 300 nro 083386.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin