Liimapistooli GlueMatic, Valmistajan tuotenumero: 84509

Tuote nro.: 083386 84509
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GlueMatic 3011
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 V
Kuumennusaika 7 min
Lämpötila-alue 200 °C
liimapuikon enimmäis-⌀ 11 mm
suurin siirtoteho 16 g/min
Tuotetyyppi Kuumaliimapistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083386 84509
EAN / GTIN 4007841084509

Kuvaus

Malli:

GlueMatic-kuumaliimapistooli sopii suuriin ja pieniin korjaus- ja askarteluprojekteihin. Helppo liimata, korjata ja säästää resursseja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin