Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Liimapistooli GlueMatic, Valmistajan tuotenumero: 035280

Tuote nro.: 083386 035280

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Glue PRO 300
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 230 V
Tehonkulutus 90 W
Kuumennusaika 3 min
Lämpötila-alue 190 °C
liimapuikon enimmäis-⌀ 11,7 mm
suurin siirtoteho 25 g/min
Tuotetyyppi Kuumaliimapistooli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083386 035280
Valmistajan numero 035280
Valmistaja Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Kuvaus

Malli:

GlueMatic-kuumaliimapistooli sopii suuriin ja pieniin korjaus- ja askarteluprojekteihin. Helppo liimata, korjata ja säästää resursseja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin