Liimapistooli MobileGlue 84684

Tuote nro.: 083385 84684
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GlueMatic 5011
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Kuumennusaika 1,5 min
suurin siirtoteho 20 g/min
Tuotetyyppi Kuumaliimapistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen kuumaliimapistooli MobileGlue 5011 johdottomaan työskentelyyn jopa 90 minuutin ajan. Suuri annosteluteho n. 20 g/min, lyhyt lämpenemisaika vain 1,5 min.

Toimituksen sisältö:

Liimapistooli vaihdettavilla liimasuulakkeilla, laturilla, ilman liimapuikkoja.
Ilman akkua ja laturia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin