Liimapistooli MobileGlue 332716

Tuote nro.: 083385 332716
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Gluematic 5000
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Nimellisjännite 220 V - 240 V
    Tehonkulutus 120 W
    Kuumennusaika 3 min - 5 min
    Lämpötila-alue 210 °C - 220 °C
    liimapuikon enimmäis-⌀ 11 mm
    suurin siirtoteho 22 g/min
    Tuotetyyppi Kuumaliimapistooli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083385 332716
    EAN / GTIN 4007841332716
    Valmistajan numero 332716

    Kuvaus

    Toimituksen sisältö:

    Liimapistooli vaihdettavilla liimasuulakkeilla, laturilla, ilman liimapuikkoja.