2K-liima, Valmistajan tunnus: DP490

Tuote nro.: 083374 DP490
Kopioi
Hinta per 1 kpl (938,40 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DP490
Kemiallinen perusta Epoksihartsi
Dynaaminen viskositeetti 52 mPas
Muoto kiinteä
Työstölämpötila 20 °C - 25 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 240 min - 360 min
Toimintalujuus vastaa 4 min - 6 min
Ominaisuudet viskoplastinen; vedenkestävä; säänkestävä
soveltuu materiaalille muovi; Metalli; puu
Maksimirakomitta 0,15 mm
Vetolujuus 0,06 N/mm2
Vetorepeämislujuus 31 N/mm2
Limitysten lujuus 31 N/mm2
Väri musta
Täyttö 50 g
Säilytyslämpötila 15 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 15 kk
Soveltuu käsikäyttöisiin annostelupistooleihin 083373
Soveltuu syöttömäntiin 083375 KOLBEN 3
Soveltuu sekoitusputkiin 083383 MIXER
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima
kestää iskuja ja tärinää kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083374 DP490
Kopioi
EAN / GTIN 4054596678262
Kopioi
Valmistajan numero 7100200499
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Kaksikomponenttiliima (2K-liima) koostuu kahdesta komponentista (hartsi ja kovete). Kun nämä komponentit sekoitetaan keskenään, tapahtuu kemiallinen reaktio, jonka tuloksena syntyy kestävä, luja ja joustava liitos.
Metallien, kovien muovien, puun ja kuituyhdistelmämateriaalien liimaukseen.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin