• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Polyolefiiniliima 406_DIE

Tuote nro.: 083362 406_DIE

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 406
    Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
    Dynaaminen viskositeetti 20 mPas
    Tiheys 1,1 g/cm3
    Muoto nestemäinen
    Käyttölämpötila-alue −40 °C - 120 °C
    Kosketuslujuusaika 2 s - 10 s
    soveltuu materiaalille Elastomeeri; PE; PP
    Maksimirakomitta 0,15 mm
    Vetorepeämislujuus 15,5 N/mm2
    Väri läpinäkyvä
    Täyttö 20 ml
    Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
    Kestävyys valmistuspäivästä 20 kk
    Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
    Tuotetyyppi Pikaliima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083362 406_DIE
    EAN / GTIN 4058093011829
    Valmistajan numero 2235002

    Kuvaus

    Käyttö:

    Hankalasti liimattaville muoveille, kuten PE, PP, PTFE, Santoprene ja muut termoplastiset synteettiset kumit. Käsittele liimauskohta ensin Primer 770:llä liitoksen pitävyyden parantamiseksi.

    Toimituksen sisältö:

    Polyolefin-liima 406.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin