{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 454 | |
Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 150 mPas - 450 mPas | |
Tiheys | 1,05 g/cm3 | |
Muoto | Geeli | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 120 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 s - 10 s | |
Ominaisuudet | pisaraton; ei imeydy | |
soveltuu materiaalille | puu; Kartonki; muovi; Nahka; Metalli; Paperi; huokoiset materiaalit | |
Maksimirakomitta | 0,15 mm | |
Vetorepeämislujuus | 20,9 N/mm2 | |
Väri | läpinäkyvä | |
Täyttö | 3 ml | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 8 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Pikaliima |
Tuotekoodi | 083351 454 | |
EAN / GTIN | 4058093008935 | |
Valmistajan numero | 1811334 |