Tasotiivistysaineet 518

Tuote nro.: 083338 518
(202,40 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 518
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Dynaaminen viskositeetti 750 000 mPas - 1 000 000 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 1 min
Toimintalujuus vastaa 0,25 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; fluoresoiva UV-valossa; Öljynkestävä; vedenkestävä; glykolin kestävä
soveltuu materiaalille teräs; alumiini
soveltuu käyttöalueelle Tasotiiviste
Maksimirakomitta 0,25 mm
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Väri pun.
Täyttö 25 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083338 518
EAN / GTIN 4058093019474
Valmistajan numero 2392090

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.
Puolijäykkä, keskiluja tasotiiviste, joka on tarkoitettu käytettäväksi jäykille rauta-, alumiini- ja teräslaipoille. Voi täyttää enintään 0,25 mm:n välyksen ja muodostaa joustavan, kemikaaleja kestävän ja lujan tiivisteen. Tiivistetyt osat on helppo irrottaa toisistaan pitkänkin käytön jälkeen.
  • Lujempi pito epäpuhtailla pinnoilla
  • Parannettu joustavuus ja tarttuvuus
  • Parannettu tiivistyskyky
  • Parannettu kovettuminen välyksissä
  • Tehokas passiivisilla metallipinnoilla ilman aktivaattoria

Käyttö:

Keskikova, yleiskäyttöinen tasotiiviste - erinomainen toleranssi epäpuhtauksille. Ihanteellinen teräs-, valuteräs- ja alumiinilaipalle.

Ohje:

Puhdista pinnat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin