Tasotiivistysaineet 5970

Tuote nro.: 083331 5970
(32,44 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 5970
Kemiallinen perusta Alkoksisilikoni
Tiheys 1,4 g/cm3
Muoto Tahnamainen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 200 °C
Toimintalujuus vastaa 12 h
Ominaisuudet Öljynkestävä; tärinänkestävä
soveltuu materiaalille Metalli; muovi
soveltuu käyttöalueelle Laippaliitäntä
Maksimirakomitta 0,25 mm
Lujuusluokka matalalujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 7 Nm
Väri musta
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Valmistajan numero 1811340

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Silikoni. Korvaa korkki- ja paperitiivisteet, kestää tärinää.

Ohje:

Puhdista pinnat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.