Kierretiivistysaineet 511

Tuote nro.: 083321 511
(83,04 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 511
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Dynaaminen viskositeetti 9 000 mPas - 22 000 mPas
Tiheys 1,05 g/cm3
Muoto Tahnamainen
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Toimintalujuus vastaa 72 h
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierretiiviste
Kierrekoolle M enint. M80
Kierrekoolle tuumaa 3 tuuma
Maksimirakomitta 0,15 mm
Lujuusluokka matalalujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 6 Nm
Väri valkoinen
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083321 511
EAN / GTIN 5010266002996
Valmistajan numero 234257

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Soveltuu metallikierteille M80/R3 saakka.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin