{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 243 | |
Kemiallinen perusta | Dimetakrylaattiesteri | |
Dynaaminen viskositeetti | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Tiheys | 1,15 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 93 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min | |
Toimintalujuus vastaa | 2 h | |
Ominaisuudet | tiksotrooppinen; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; nivelliitos; yleiskäyttöinen | |
Kierrekoolle M enint. | =M36 | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 26 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | sininen | |
Täyttö | 250 ml | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Valmistajan numero | 1560038 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierrelukitus, 250 ml, Valmistajamerkintä: 243
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
|
|
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | keskilujuuksinen |
Muoto | nestemäinen | nestemäinen |
Toimintalujuus vastaa | 2 h | 3 h - 6 h |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | 24 kk |
Kosketuslujuusaika | 10 min | 5 min - 15 min |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus | Kierrelukitus |