Monikäyttö-öljy 5-56 500 ml

Tuote nro.: 083120 500
(40,94 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,5 l
Väri ruskea
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 70 °C
itsesyttymislämpötila 200 °C
Dynaaminen viskositeetti 26 mPas
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Valmistajamerkintä 5-56 Spray 500
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083120 500
EAN / GTIN 5412386064180
Valmistajan numero 32734-AA

Kuvaus

Malli:

Monitoimiöljy, hyvä irrotusvaikutus, suojaa metallipintoja korroosiolta sekä hylkii vettä ja kosteutta. Irrottaa lian, ruosteen ja rasvajäämät. Sopii kaikkiin metalleihin, useimpiin kumeihin, muoveihin ja pinnoitteisiin.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin