Hitsauskatkaisusuihke Easy Weld 500 ml

Tuote nro.: 083084 500
(17,26 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Varastossa
450 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,5 l
Väri läpinäkyvä
kiehumispiste 35 °C - 65 °C
leimahduslämpötila -45 °C
itsesyttymislämpötila 200 °C
veteenliukenevuus liukeamaton
Dynaaminen viskositeetti < 7 mPas
Säilytyslämpötila 15 °C - 50 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen
Tuotetyyppi Katkaisuaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083084 500
EAN / GTIN 5412386005022
Valmistajan numero 30738-AB

Kuvaus

Malli:

Suojaavat työkappaleita hitsausroiskeilta ja pitävät suuttimet vapaina.
Laadukas esteriöljypohja, ei sisällä vettä, kuivuu nopeasti.
Hitsaussuihke suojaa hitsaussuuttimia, työkappaleita ja pintoja hitsausroiskeiden kiinnipalamiselta. Biologisesti hajoava, ei sisällä silikonia.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin