Sinkkikorroosionsuojasuihke Galvacolor ”2 in 1” BLUE1

Tuote nro.: 083078 BLUE1
(35,08 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Suihketölkki
    Suihkutuspää Vakio
    Sisältö 500 ml
    Väri BLUE1
    leimahduslämpötila 15 °C
    itsesyttymislämpötila > 200 °C
    veteenliukenevuus liukeamaton
    RAL-värinumero 5005
    Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
    Tuotetyyppi Sinkkisuihke

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083078 BLUE1
    EAN / GTIN 5412386032844
    Valmistajan numero 32079-AA

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkäaikainen suoja, lyhyt työstöaika. Yhdistelmä sinkkifosfaattipohjusteesta ja laadukkaista suojamaaleista RAL-värisävyissä.

    Ohje:

    Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin