Ruostesuojapohjustusväri Zinc Primer 500 ml

Tuote nro.: 083072 500
(36,80 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 kpl
  • Tilausvaiheet: 12 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 500 ml
Väri vaaleanharmaa
leimahduslämpötila 15 °C
itsesyttymislämpötila > 200 °C
veteenliukenevuus liukeamaton
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
Tuotetyyppi Sinkkisuihke

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083072 500
EAN / GTIN 5412386004858
Valmistajan numero 30419-AB

Kuvaus

Malli:

Kuivuu nopeasti, pohjustusmaali sinkkifosfaattipohjainen. Pohjustukseen, tasoitukseen ja pinnoitukseen ruostesuojana. Lämmön-, sään- ja öljynkestävä, voidaan maalata päälle.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin