Keramiikkatahna Ceramic Paste 500 ml

Tuote nro.: 083069 500
(65,78 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS05 syövyttävä; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Suihketölkki
    Malli Suihketölkki
    Sisältö 0,5 l
    Väri sekoitettu valkoinen
    Muoto nestemäinen
    leimahduslämpötila < 0 °C
    itsesyttymislämpötila 200 °C
    veteenliukenevuus liukenematon
    Hapettavat ominaisuudet ei
    Käyttölämpötila-alue −30 °C - 1 400 °C
    Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS05 syövyttävä; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen
    Tuotetyyppi Keramiikkatahna/kuparitahna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083069 500
    EAN / GTIN 5412386058004
    Valmistajan numero 32351-AA

    Kuvaus

    Malli:

    Tahna estää kiinnipalamisen, leikkautumisen ja korroosion. Erityisesti kuumuudelle tai korroosiolle altistuville osille ja ruuveille.
    Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen tahna, vaikutusalue -30 °C...1400 °C. Haihtumaton, erittäin hyvät erotusominaisuudet, emulsionkestävä.

    Ohje:

    Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin