PTFE-kuivavoiteluaine Dry Lube 500 ml

Tuote nro.: 083056 500
(58,24 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,12 € / kpl
    (58,24 € / 1 Litre)
  • alkaen 12 kpl
    24,27 € / kpl
    (48,54 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,5 l
Väri sekoitettu valkoinen
leimahduslämpötila < 0 °C
itsesyttymislämpötila 200 °C
veteenliukenevuus liukeamaton
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen
Valmistajamerkintä DryLube 500
Tuotetyyppi Voiteluaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083056 500
EAN / GTIN 5412386004957
Valmistajan numero 30520-AB

Kuvaus

Malli:

Rasvaton liuku- ja kuivavoiteluaine, jolla erinomainen tarttumattomuusvaikutus PFTE-pinnoitteen ansiosta. Öljytön ja silikoniton.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin