Monikäyttö-öljy 5-56 + PTFE, Sisältö: 500ml

Tuote nro.: 083048 500
(39,20 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,60 € / kpl
    (39,20 € / 1 Litre)
  • alkaen 12 kpl
    16,33 € / kpl
    (32,66 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
838 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Clever Straw
Sisältö 0,5 l
Väri keltainen-ruskea
leimahduslämpötila 78 °C
veteenliukenevuus emulgoitavissa
Hapettavat ominaisuudet ei
Kinemaattinen viskositeetti < 7 mm2/s
Säilytyslämpötila 15 °C - 50 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Valmistajamerkintä 5-56 + PTFE 500
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083048 500
EAN / GTIN 5412386068768
Valmistajan numero 33199-AA

Kuvaus

Malli:

Laadukas monikäyttö-öljy, ei sisällä silikonia, ei pikeenny. PTFE-lisäaineistus ja ”clever straw” -ruiskutustekniikka. Mekaniikkaöljy voitelee, irrottaa, suojaa ja poistaa kosteuden. PTFE-lisäaine takaa pitkäkestoisen kulutuksenkeston, paineenkeston ja luotettavan voitelutehon ääriolosuhteissa. Tuotetta voidaan käyttää −50 °C:n ja 150 °C:n välisessä lämpötilassa.

Käyttö:

Voiteluun, liuotukseen, puhdistukseen ja suojaamiseen. Irrottaa ruostuneet ruuvit, voitelee kaikenlaisen mekaniikan ja poistaa pistokkeiden kontaktiongelmat.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin