Yleiskäyttöinen öljy 400 ml

Tuote nro.: 083045 400
(40,10 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 918 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Vakio
Sisältö 0,4 l
Väri vaaleankeltainen
kiehumispiste −48 °C
leimahduslämpötila -104 °C
veteenliukenevuus emulgoitavissa
Hapettavat ominaisuudet ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 50 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Tuotetyyppi Monikäyttö-öljy/yleisöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083045 400
EAN / GTIN 4017777218312
Valmistajan numero 21831

Kuvaus

Käyttö:

Ihanteellinen kaikenlaisten työkalujen hoitoon, kunnossapitoon ja säilytykseen. Esim. työkalujen varret, kiinnittimet, mittausvälineet, hiontaruuvipenkit, muotokappaleiden ongelmaton varastointi. Neutraloi heikkoja happoja ja käsistä tarttuvaa hikeä. Ei ärsytä ihoa. Ympäristöä säästävä, hartsiton ja erittäin monikäyttöinen.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.