Ruostumattoman teräksen puhdistusaine Inox Kleen 500 ml

Tuote nro.: 083024 500
(41,54 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,77 € / kpl
    (41,54 € / 1 Litre)
  • alkaen 12 kpl
    17,31 € / kpl
    (34,62 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Sisältö 500 ml
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Ruostumattoman teräksen puhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Valmistajan numero 20720-AU

Kuvaus

Malli:

Puhdistus- ja hoitovaahto ruostumattomalle teräkselle, kromille, alumiinille ja muoveille. Poistaa kaikenlaista likaa ja jättää vettähylkivän suojakalvon (estää sormenjäljet). Elintarvikehyväksyntä NSF® A7/C1.

Ohje:

Pakkauksen sisältö 500 ml (+ 25 %).
Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia. Alhaisen kaasupitoisuuden ansiosta tehoainepitoisuus on jopa n. 95 %, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin