Turvallinen puhdistusaine Lectra Clean II, 500 ml, Sisältö: 500ml

Tuote nro.: 083022 500
Kopioi
Hinta per 1 kpl (50,24 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,12 € / kpl
    (50,24 € / 1 Litre)
  • alkaen 12 kpl
    20,93 € / kpl
    (41,86 € / 1 Litre)
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Sisältö 0,5 l
leimahduslämpötila 63 °C
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Tuotetyyppi Yleispuhdistusaine

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083022 500
Kopioi
EAN / GTIN 5412386004889
Kopioi
Valmistajan numero 30449-AK
Kopioi
Valmistaja CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Kuvaus

Malli:

Tehokas, syvävaikutteinen puhdistusaine tavallista suuremmalla käyttöturvallisuudella. Suuri läpilyöntilujuus 43 kV, korkea leimahduspiste 63 °C. Sopii erinomaisesti pinttyneen lian irrottamiseen mekaanisista komponenteista sekä sähkömoottoreista, kytkentäkaapeista, muuntajista jne.

Ohje:

Pakkauksen sisältö 500 ml (+ 25 %).
Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia. Alhaisen kaasupitoisuuden ansiosta tehoainepitoisuus on jopa n. 95 %, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin