{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | Suihketölkki | |
Suihkutuspää | Vakio | |
Sisältö | 0,6 l | |
Väri | vaaleanruskea | |
kiehumispiste | 176 °C | |
leimahduslämpötila | 47 °C | |
veteenliukenevuus | liukeamaton | |
Hapettavat ominaisuudet | ei | |
Kinemaattinen viskositeetti | < 1 mm2/s | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 50 °C | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Monikäyttö-öljy/yleisöljy |
Tuotekoodi | 083000 600 | |
Valmistajan numero | 083000 600 |