• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Ultraäänitehopuhdistusaine T1, Täyttömäärä l/kg: T2

Tuote nro.: 082930 T2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Täyttömäärä l/kg Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nestetäyttökapasiteetti 2,5 l
Puhdistusainetyyppi Yleispuhdistusaine
Sekoitussuhde 2 – 5 %
Säilytyslämpötila −5 °C - 30 °C
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082930 T2
Manufacturer SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 MÜHLHAUSEN-EHINGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava.
Hyvin puhdistavat tiivisteet pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänen synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Ohje:

Muita erikoispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavilla tilauksesta. 25 litran säiliö on saatavilla verkkokaupasta.
Ei saatavissa kaikissa maissa.
Säilytys vain suljetussa alkuperäisessä astiassa -5 °C:n – 30 °C:n lämpötilassa.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
Ei saa säilyttää yhdessä happojen kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin