Ruuvin-/mutterinulosvetäjä 17 mm

Tuote nro.: 082890 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii avainkokoon (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ poistopuolella 23,5 mm
Pituus 42 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Sopii ruuveille M10
Sopii avainkokoon 17 mm
Tuotetyyppi Mutterin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082890 17
EAN / GTIN 4991644083114
Valmistajan numero 4127 17MM

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kromimolybdeeniterästä. Terävät urat pureutuvat kiinni juuttuneisiin tai viallisiin ruuveihin/muttereihin ja pultteihin ja irrottavat ne. Käyttö yhdessä räikän, T-vääntimen jne. kanssa. Soveltuu myös pyöreille profiileille ja kuusiokoloruuveille.

Käyttö:

Kiinnijuuttuneiden/viallisten ruuvien, mutterien ja pulttien ulosvetämiseen. Soveltuu myös pyöreille profiileille ja kuusiokoloruuveille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin