Vastakierretappi Kaksoisterä ja keskiökärki. 4

Tuote nro.: 082861 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 4
Alkureiän ⌀ 9,5 mm
Sopii ruuveille/pulteille M12 − M16
sopii tuotteelle karkaistu teräs
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082861 4
EAN / GTIN 4049002020902
Valmistajan numero R471 004 3

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille. Soveltuu karkaistulle teräkselle.

Sopii:

karkaistu teräs. Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille.

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin