Vastakierretappi Kaksoisterä ja keskiökärki. 2

Tuote nro.: 082861 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
Alkureiän ⌀ 4,8 mm
Sopii ruuveille/pulteille M8–M10
sopii tuotteelle karkaistu teräs
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082861 2
EAN / GTIN 4049002020889
Valmistajan numero R471 002 3

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille. Soveltuu karkaistulle teräkselle.

Sopii:

karkaistu teräs. Soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleisille kierteille.

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin