Yleiskäyttöinen kierrejälkileikkain 16-38 mm

Tuote nro.: 082855 16-38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen ⌀ 16 mm - 38 mm
Tuotetyyppi Kierrejälkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082855 16-38
EAN / GTIN 4000896149230
Valmistajan numero 842AG-3

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen kierteenkorjausleikkuri ulkokierteille.
  • Pikakiinnitys säätöruuvin avulla.
  • Terän automaattinen säätö kuhunkin kierteen nousuun.
  • Oikea- ja vasenkätisten kierteiden jälkilastuaminen (huomioi kiertosuunta!).
  • Sopii kaikille kierremalleille (60° viistemitta).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin