Malli:
Kierteenkorjaussarja koostuu erilaisista metristen ISO-kierteiden korjaussarjoista.
Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka ja tiukat toleranssit, hyvä pinnanlaatu sekä korroosion- ja lämmönkestävyys. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy kestävä ja korkealaatuinen ruuviliitos kaikille käyttökuormituksille (staattiset, dynaamiset) sekä hyvä vääntöteho. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.
230 osaa:
(1 kpl holkkia 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(1 kpl holkkia 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)
Käyttö:
Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) kierteiden panssarointiin.
Toimituksen sisältö:
Helicoil®plus-kierreholkit, eri kokoisia ja pituisia, 5 kierukkaporaa, 5 HSS-käsikierretappisarjaa,5 asennuskaraa, 5 tappimurtajaa, 1 muovilaukku (p × l × k) 420×340×120 mm.
Ohje:
TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro
133550 ja nro
138200.
- Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.
- Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.