Kierteenkorjaussarja DIN 8140 M5

Tuote nro.: 082800 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M (×Nousu) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Alkureiän ⌀ 5,2 mm
kierre M M5
Kierreholkkien lukumäärä 60
Tuotetyyppi Kierteen korjaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082800 M5
EAN / GTIN 4250361200052
Valmistajan numero 41851050000/10

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka ja tiukat toleranssit, hyvä pinnanlaatu sekä korroosion- ja lämmönkestävyys. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy kestävä ja korkealaatuinen ruuviliitos kaikille käyttökuormituksille (staattiset, dynaamiset) sekä hyvä vääntöteho. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.
Täydellinen korjaussarja kaikille metrisille kierreko'oille muovisalkussa.

Käyttö:

Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) kierteiden panssarointiin.

Toimituksen sisältö:

  • 1 HSS -käsikierretappi.
  • 1 asennuskara.
  • 1 muovilaukku, P×L×K 180×165×45 mm (kokoon M8 asti) tai 245×225×50 mm (koosta M10).
  • 20 (kokoon M6 asti) tai 10 (koosta M8) vapaasti läpimenevät kierreholkit jaloteräksestä, kaikki pituudet (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 kierukkapora.
1 tapinpoistaja.

Ohje:

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.
  • Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.
  • Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.