Aloitussarja litteä M8

Tuote nro.: 082715 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrekoolle M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierrekoolle M M8
Tuotetyyppi Kitkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082715 M8
EAN / GTIN 2050001739995
Valmistajan numero 90 082715 M8

Kuvaus

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

  • Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).
  • Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.
  • Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.
  • Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).

Toimituksen sisältö:

  • 1 erikoiskiinnitysistukka MK2, jäähdytysrengas.
  • 1 haka- ja kiintoavain.
  • 4 kiristysholkkia ER25 vastaavina kokoina M4 − M12 varten.
  • 1 Flowdrill-kitkapora valitun kierrekoon mukaan.
  • 1 Flowtap-kierretappi valitun kierrekoon mukaan.
  • 1 erikoiskatkaisuaine kitkaporaukseen, mukaan lukien messinkiharja (FDKS100; 100 g).
  • 1 erikoiskierteitysöljy ja harjasivellin (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 järjestelmälaukku ja lyhytopas (yksityiskohtainen opas ladattavissa PDF-muodossa).

Ohje:

Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä. Sopivat kierretapit alkaen nrosta 139115.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin