Aloitussarja litteä M12

Tuote nro.: 082715 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierrekoolle M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierrekoolle M M12
    Tuotetyyppi Kitkaporat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 082715 M12
    EAN / GTIN 2050001740014
    Valmistajan numero 90 082715 M12

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

    Etu:

    • Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).
    • Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.
    • Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.
    • Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).

    Toimituksen sisältö:

    • 1 erikoiskiinnitysistukka MK2, jäähdytysrengas.
    • 1 haka- ja kiintoavain.
    • 4 kiristysholkkia ER25 vastaavina kokoina M4 − M12 varten.
    • 1 Flowdrill-kitkapora valitun kierrekoon mukaan.
    • 1 Flowtap-kierretappi valitun kierrekoon mukaan.
    • 1 erikoiskatkaisuaine kitkaporaukseen, mukaan lukien messinkiharja (FDKS100; 100 g).
    • 1 erikoiskierteitysöljy ja harjasivellin (FTMZ100; 100 ml).
    • 1 järjestelmälaukku ja lyhytopas (yksityiskohtainen opas ladattavissa PDF-muodossa).

    Ohje:

    Muita malleja ja valikoimia erikoistarkoituksiin (esim. ohutlevyille) voidaan toimittaa pyynnöstä. Sopivat kierretapit alkaen nrosta 139115.