Kaasujuotin Independent 130

Tuote nro.: 082250 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ERSA tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Juottokärjen leveys 1 mm - 4,8 mm
Kuumennusaika noin 50 s
Kuumennustehon portaaton säätö 25 W - 130 W
Suurin juottokärjen lämpötila 580 °C
Käyttöaika/täysi kaasusäiliö 40 min - 120 min
kaasutyyppi Butaanikaasu
sytytyksen tyyppi Pietsosytytys
Kaasujuottokolvin paino 121 g
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082250 130
EAN / GTIN 4003008061550
Valmistajan numero 0G13400141

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kaasukolvi, jossa kätevä pietsosytytys. Täyttö tavallisella butaanikaasulla (sytytinkaasu).

Käyttö:

Huolto- ja korjaustyöt paikoissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla,esim. sähkökatkoksen takia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää talttamaiset juotoskärjet 1,0; 2,4; 3,2 ja 4,8 mm. Poltinkärki (enint. 1400°C), kuumailmapuhallin (enint. 700°C), lämpöveitsi, kuumennuspelti kutistesukkien kutistamista varten, puhdistussieni ja sienen säilytysrasia kätevässä muovilaatikossa.