Pikakolvi Multi-Sprint, ERSA tyyppi: 960ED

Tuote nro.: 082200 960ED
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
ERSA tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ERSA-tyyppi 960ED
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Juottokärjen leveys 3,2 mm
Kuumennusteho 150 W
Kuumennusteho 75 W
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua 350 °C
Paino ilman virtajohtoa 100 g
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 082200 960ED
Kopioi
EAN / GTIN 4003008060829
Kopioi
Valmistajan numero 0960ED
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt muuntajaton pistoolikolvi, jossa PTC-kuumennuselementti. Kuumenemisaika n. 20 sek. Jälkikuumennusta voidaan säätää painokytkimestä juotoskohdan lämmöntarpeen mukaan. Sisältäpäin lämpiävä juottokärki, hyvä hyötysuhde. Virtajohto 1,5 m.

Käyttö:

Erityisesti asennus- ja korjaustöissä, koska kolvi soveltuu 15 − 100 W:n käyttöalueella (vakiokolvina) hyvin yleiskäyttöön.