Äänieristyskansi xtra ST 50

Tuote nro.: 082105 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kannen pituus 405 mm
    Kannen leveys 540 mm
    Materiaali jaloteräs
    Tuotetyyppi Kansi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 082105 50
    EAN / GTIN 4250004100244

    Kuvaus

    Malli:

    Säästää energiaa ja kustannuksia vähentämällä hukkalämpöä ja keräämällä/kierrättämällä vesihöyryä; vähentää ultraäänipuhdistuksen melua; itse asennettava jälkiasennussarja, joka voidaan kiinnittää ultraäänilaitteeseen tilaa säästäen. Korkeus asennettuna: 65 mm.

    Sopii:

    Kansi, sopii nroon 082002 50.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin